Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 06B Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 9.53mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679641
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 06B-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572612361
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 06B
Teilung = 9.53mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 8.2mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Gewicht = 3.85kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B
Teilung:
9.53mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
8.2mm
Walzendurchmesser:
6.35mm
Gewicht:
3.85kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 2679641, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC06B2X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 42,29*
€ 56,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,77*
€ 60,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 131,51*
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 141,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.