Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 08B Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679656
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 08B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572612552
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Gesamtbreite = 7.75mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 3.45kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
11.8mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Gesamtbreite:
7.75mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
3.45kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 2679656, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC08B1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 23,72*
€ 32,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,08*
€ 34,68*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,81*
€ 76,22*
€ 3,19*
ab € 64,39*
€ 82,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.