Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 28B Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 31.75mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679675
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 100-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572767986
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 28B
Teilung = 31.75mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
28B
Teilung:
31.75mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 2679675, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC1002X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 282,74*
€ 340,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 493,08*
€ 584,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,54*
€ 804,92*
Frei Haus
ab € 770,74*
€ 865,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,76*
€ 695,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,24*
€ 689,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,78*
€ 612,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.