| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2679677 Herst.-Nr.: PHC 100H-1O/L EAN/GTIN: 7316573318385 |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 40B-2 Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied Material = Kohlenstoffstahl Kettenserie = PHC Kettenstandard = ANSI Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 40B-2 | Mechanische Verbindungsart: | Kröpfglied | Material: | Kohlenstoffstahl | Kettenserie: | PHC | Kettenstandard: | ANSI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2679677, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, SKF, PHC100H1OL, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,95* | € 10,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,12* | € 17,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,51* | € 24,12* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 18,94* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|