Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 04B Edelstahl Duplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679698
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-2SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572613436
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 04B
Teilung = 15.88mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Edelstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
04B
Teilung:
15.88mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Edelstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 2679698, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC10B2SSX5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 202,18*
€ 248,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 350,94*
€ 419,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,82*
€ 582,58*
Frei Haus
ab € 547,15*
€ 626,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,71*
€ 497,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,27*
€ 440,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.