Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 04B Carbonstahl Triplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679703
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572613481
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 04B
Teilung = 15.88mm
Anzahl der Stränge = Triplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
04B
Teilung:
15.88mm
Anzahl der Stränge:
Triplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din8187 dreifach, din 8187, skf rollenkette, 2679703, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC10B3X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 138,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,51*
€ 239,52*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,03*
€ 329,66*
Frei Haus
ab € 299,40*
€ 353,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.