Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 12B Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 3mft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679735
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 12B-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316572614273
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 12B
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 10ft
Bodenhöhe = 16mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Gewicht = 7.05kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
10ft
Bodenhöhe:
16mm
Walzendurchmesser:
12.07mm
Gewicht:
7.05kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette duplex, din 8187, skf rollenkette, 2679735, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC12B2X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 50,99*
€ 67,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,74*
€ 71,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 158,27*
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 170,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.