Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 50SH-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 50.8mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679749
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 160-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572563564
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 50SH-1
Teilung = 50.8mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
50SH-1
Teilung:
50.8mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, skf rollenkette, 2679749, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC1601X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 384,37*
€ 459,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 671,82*
€ 778,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,49*
€ 1.071,95*
Frei Haus
ab € 1.047,11*
€ 1.153,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,13*
€ 925,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,86*
€ 917,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,94*
€ 882,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,68*
€ 826,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,82*
€ 799,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.