Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 160-2 Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 50.8mm, Länge 3mft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679751
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 160-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316572614983
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 160-2
Teilung = 50.8mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 10ft
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
160-2
Teilung:
50.8mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
10ft
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 32b-2, din 8187, rollenkette duplex, 2679751, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC1602X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 462,27*
€ 548,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 812,08*
€ 929,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,08*
€ 1.281,82*
Frei Haus
ab € 1.262,03*
€ 1.381,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,56*
€ 1.106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,15*
€ 1.094,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,54*
€ 1.057,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,30*
€ 991,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,08*
€ 966,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.