Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 16B Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679758
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 16B-1SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572615379
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 16B
Teilung = 25.4mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Edelstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B
Teilung:
25.4mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Edelstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 2679758, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC16B1SSX5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 263,10*
€ 323,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 332,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,40*
€ 749,51*
Frei Haus
ab € 716,44*
€ 805,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.