| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2679773 Herst.-Nr.: PHC 2050X10FT EAN/GTIN: 7316572616284 |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 2050 Teilung = 31.75mm Anzahl der Stränge = Simplex Material = Kohlenstoffstahl Kettenserie = PHC Kettenstandard = ANSI Länge = 10ft Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 2050 | Teilung: | 31.75mm | Anzahl der Stränge: | Simplex | Material: | Kohlenstoffstahl | Kettenserie: | PHC | Kettenstandard: | ANSI | Länge: | 10ft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 2679773, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC2050X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,84* | € 23,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,42* | € 40,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,46* | € 55,94* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 46,15* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|