Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 12B-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 31.75mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679777
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 20B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572616475
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 12B-1
Teilung = 31.75mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 26.4mm
Walzendurchmesser = 19.05mm
Gewicht = 18.5kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-1
Teilung:
31.75mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
26.4mm
Walzendurchmesser:
19.05mm
Gewicht:
18.5kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b 1, din 8187, din 8187 05b 1, 2679777, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC20B1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 156,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 165,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,95*
€ 369,12*
Frei Haus
ab € 336,83*
€ 396,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.