Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 40-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 3mft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679831
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572618905
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 40-1
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 10ft
Bodenhöhe = 12mm
Walzendurchmesser = 7.95mm
Gesamtbreite = 7.85mm
Standard = Amerikanisch
Gewicht = 1.86kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
40-1
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
10ft
Bodenhöhe:
12mm
Walzendurchmesser:
7.95mm
Gesamtbreite:
7.85mm
Standard:
Amerikanisch
Gewicht:
1.86kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 2679831, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC401X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 15,87*
€ 22,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,52*
€ 38,06*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 52,69*
€ 3,19*
ab € 43,17*
€ 56,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.