Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-GRIP Weichstahl Schlauchschelle Schnappschlauchschelle, mit Schlitzschraube, Ø 400mm x 0.9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681343
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     HGZ400BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
schnapp schlauchschellen
Innendurchmesser = 400mm
Schellentyp = Schnappschlauchschelle
Material = Weichstahl
Innendurchmesser min. = 370mm
Innendurchmesser max. = 400mm
Bandbreite = 0.9mm
Schraubenkopf = Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
400mm
Schellentyp:
Schnappschlauchschelle
Material:
Weichstahl
Innendurchmesser min.:
370mm
Innendurchmesser max.:
400mm
Bandbreite:
0.9mm
Schraubenkopf:
Schlitzschraube
Weitere Suchbegriffe: 2681343, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-GRIP, HGZ400BP, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,9156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 490,45*
€ 583,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 485,28*
€ 577,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 435,70*
€ 518,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 400,02*
€ 476,02
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 373,36*
€ 444,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 345,78*
€ 411,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.