Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2S Unisex Softshell Warnjacke Orange/Marine, Größe 2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681433
Hersteller:
     T2S
Herst.-Nr.:
     BLOUSLGH01OM2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = 2L
Farbe = Orange/Marine
Kleidungsart = Softshell-Jacke
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Ergonomisch
Serie = BLOUSLGH01
Weitere Informationen:
Größe:
2L
Farbe:
Orange/Marine
Kleidungsart:
Softshell-Jacke
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Ergonomisch
Serie:
BLOUSLGH01
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke warnorange/marine, warnschutz softshelljacke, 2681433, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, T2S, BLOUSLGH01OM2L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.