Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest FC01 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6, EN20345 S2, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681967
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FC01BKR39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = FC01
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Rutschfestigkeit = SRC
Weitere Informationen:
Serie:
FC01
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Rutschfestigkeit:
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,82*
€ 60,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.