Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Socken, 20 % Nylon, 40 % Acryl, 40 % Wolle Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682051
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     SK18BKR39-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Größe = S
Größe UK = 6 → 8.5in
Material = 20 % Nylon, 40 % Acryl, 40 % Wolle
Weitere Informationen:
Größe:
S
Größe UK:
6 → 8.5in
Material:
20 % Nylon, 40 % Acryl, 40 % Wolle
Weitere Suchbegriffe: Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, 2682051, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Socken, Portwest, SK18BKR3943, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Socks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.