| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2682086 Herst.-Nr.: G6-5-1 EAN/GTIN: 5059045711346 |
| |
|
| | |
| Material = Nylon Scharniertyp = Rastenscharnier Schließender Typ = Freischwingendmm Breite = 44mm Dicke = 7mm Befestigungsart = Schraub
Türpositionierungsscharnier - Freischwingendes Scharnier. Schwarzes Nylongehäuse, Acetal-Komponenten Snap-on-Abdeckungen (im Lieferumfang enthalten) für die Abdeckungsmontage Versionen mit frei schwingender und rastender Ausführung erhältlich 13 kg Belastung. 254-0140 öffnet sich auf 120° und 170° (zwei Rastungen) 268-2086 öffnet sich auf 180° (keine Rastungen) Weitere Informationen: | | Material: | Nylon | Scharniertyp: | Rastenscharnier | Schließender Typ: | Freischwingendmm | Breite: | 44mm | Dicke: | 7mm | Befestigungsart: | Schraub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2682086, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Southco, G651, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 12,90* | € 20,97* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,08* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|