Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JCS Edelstahl 304 A2 304 Kabelschelle, Ø 13mm, x 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682701
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     PCSH13RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen edelstahl
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 13mm
Breite = 12mm
Befestigungslochdurchmesser = 10.8mm
Material = Edelstahl 304
Edelstahltyp = A2 304
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
13mm
Breite:
12mm
Befestigungslochdurchmesser:
10.8mm
Material:
Edelstahl 304
Edelstahltyp:
A2 304
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 2682701, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, JCS, PCSH13RS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,4136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,85*
€ 66,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,06*
€ 64,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,14*
€ 58,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 45,25*
€ 53,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,53*
€ 52,99
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 41,56*
€ 49,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 35,34*
€ 42,05
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.