Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JCS Verzinkt Kabelschelle, Ø 32mm, x 20mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682772
Hersteller:
     JCS Hi-Torque
Herst.-Nr.:
     PEZH32RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 32mm
Breite = 20mm
Befestigungslochdurchmesser = 6.6mm
Material = Verzinkt
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
32mm
Breite:
20mm
Befestigungslochdurchmesser:
6.6mm
Material:
Verzinkt
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 2682772, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, JCS, PEZH32RS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,6616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 64,83*
€ 77,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 62,91*
€ 74,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 57,33*
€ 68,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 53,08*
€ 63,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,09*
€ 61,99
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 48,63*
€ 57,87
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,54*
€ 49,43
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.