Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Volle Fläche EPDM, Innen-Ø 61mm / Außen-Ø 165mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683064
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2683064
EAN/GTIN:
     5059044508374
Suchbegriffe:
2683064
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Typ = Volle Fläche
Material = EPDM
Innendurchmesser = 61mm
Außendurchmesser = 165mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Informationen:
Typ:
Volle Fläche
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
61mm
Außendurchmesser:
165mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,76*
€ 27,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,61*
€ 26,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,91*
€ 24,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,31*
€ 22,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,98*
€ 22,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,30*
€ 18,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.