Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Volle Fläche EPDM, Innen-Ø 141mm / Außen-Ø 196.5mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683083
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2683083
EAN/GTIN:
     5059044508558
Suchbegriffe:
2683083
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Typ = Volle Fläche
Material = EPDM
Innendurchmesser = 141mm
Außendurchmesser = 196.5mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Informationen:
Typ:
Volle Fläche
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
141mm
Außendurchmesser:
196.5mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 10,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,25*
€ 37,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,84*
€ 36,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,89*
€ 33,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,55*
€ 31,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,06*
€ 31,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,22*
€ 25,25
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.