Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Innenbolzen EPDM, Innen-Ø 43mm / Außen-Ø 82mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2683126
EAN/GTIN:
     5059044508930
Suchbegriffe:
2683126
Lager und Dichtungen
Dichtungen & Dichtungsmaterial
Dichtungen und O-Ringe
Typ = Innenbolzen
Material = EPDM
Innendurchmesser = 43mm
Außendurchmesser = 82mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Informationen:
Typ:
Innenbolzen
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
43mm
Außendurchmesser:
82mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,85*
€ 34,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,81*
€ 34,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,14*
€ 31,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,71*
€ 29,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,51*
€ 29,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,75*
€ 23,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.