Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 74LVC Puffer Dual-Kanal Puffer-IC Positiv SOT-23 Spannung Buffer' ESR 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683227
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G34DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer
Interface = Puffer-IC
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Spannung
Ausgangs-Typ = Buffer
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer
Interface:
Puffer-IC
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Spannung
Ausgangs-Typ:
Buffer
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, ti 74lvc, 74lvc, 2683227, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LVC2G34DBVT, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.