Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Tongenerator 1200Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-268357
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     PTS100/200 BT
EAN/GTIN:
     0783310646846
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tonfrequenz = 1200Hz
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V

Nur für nicht-stromführende Kabel verwenden; Stromversorgung durch PP3-Batterien (nicht enthalten) Bild dient nur zur Information. PTS100/200 – Kabelpaarverfolgungskit. Das PTS-Kabelpaarverfolgungssystem besteht aus dem PTS 200 Tongenerator und der PTS 100 Sonde in einer gewobenen Polyester-Tragetasche. Das System bietet eine einfache Bedienung und ist eine kostengünstige Methode zur Kabelpaarverfolgung. Schnelle, genaue Kabelidentifikation Sendet Ton zur Identifikation von Kabeln Polaritätsanzeige Durchgangsprüfung Verstellbarer Lautstärkeregler Einfache Bedienung 2-adrige modulare Prüfleitung Robuste Industrieausführung Wasserbeständig. Typische Anwendungen:. PTS 200 Tongenerator:. Der PTS 200 kann über den modularen Stecker oder die Abgreifklemmen mit dem Prüfpaar verbunden werden. Je nach Schalterstellung prüft der Tongenerator auf Polaritätsdurchgang oder Kurzschlüsse. Der PTS 200 kann mit Twisted-Pair-Kabeln (Telekommunikation, Datenkommunikation, Sicherheit/Alarm, Audio und Elektrik), Einzelleitern, Koaxialkabeln, lastfreien AC-Kabeln und praktisch allen anderen erdenklichen Kabeln verwendet werden. PTS 100 Sonde:. Die Sonde PTS 100 verfügt über einen eingebauten Lautsprecher, um die Prüfsignale hörbar zu machen, sowie über eine Nah-/Fern-Empfindlichkeitseinstellung für breit angelegte Suchen ebenso wie die punktgenaue Identifikation von Kabeln. Zur Bedienung nur den Knopf oben drücken und die Empfindlichkeit einstellen, um den vom PTS 200 erzeugten Ton hören zu können.
Weitere Informationen:
Tonfrequenz:
1200Hz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, kabeltester, 268357, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Tongeneratoren, Tempo, PTS100200BT, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Tone Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.