Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS51225CRUKT Spannungsregler, Synchroner Buck-Controller, WQFN 20 pin-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683655
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS51225CRUKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Synchroner Buck-Controller
Anzahl der Ausgänge = 4
Breite = 3mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WQFN
Pinanzahl = 20 pin
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Synchroner Buck-Controller
Anzahl der Ausgänge:
4
Breite:
3mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WQFN
Pinanzahl:
20 pin
Weitere Suchbegriffe: 2683655, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, TPS51225CRUKT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.