| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2684184 Herst.-Nr.: NP-FIBER11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Stift Anwendung = Glasfaser-Reinigungs- Gebinde Typ = Stift Gebindegröße = 1 Größe = 163 x 22 x 15mm Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Stift | Anwendung: | Glasfaser-Reinigungs- | Gebinde Typ: | Stift | Gebindegröße: | 1 | Größe: | 163 x 22 x 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstift, glasfaser reiniger, 2684184, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Netpeppers, NPFIBER11, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,31* | € 52,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 39,45* | € 52,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,13* | € 53,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,19* | € 75,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|