Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netpeppers Faseroptikreiniger, Stift, 5, 163 x 22 x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684188
Hersteller:
     Netpeppers
Herst.-Nr.:
     NP-FIBER21_5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel LC Stecker auf MU St...
Reiniger-Typ = Stift
Anwendung = Glasfaser-Reinigungs-
Gebinde Typ = Stift
Gebindegröße = 5
Größe = 163 x 22 x 15mm
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Stift
Anwendung:
Glasfaser-Reinigungs-
Gebinde Typ:
Stift
Gebindegröße:
5
Größe:
163 x 22 x 15mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstift, lwl patchkabel lc stecker auf mu stecker, 2684188, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Netpeppers, NPFIBER21_5, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,00*
€ 216,34*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 216,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 222,27*
€ 264,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,35*
€ 257,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,25*
€ 253,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,60*
€ 243,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,94*
€ 227,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,16*
€ 207,25
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 34,832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.