Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Bolzen-Thermoelement Typ K, Ø 10mm x 25mm → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684390
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684390
EAN/GTIN:
     5059044509487
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 10mm
Fühlerlänge = 25mm
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = JIS
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
10mm
Fühlerlänge:
25mm
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
JIS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684390, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2239RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.