Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ K, Ø 3.18mm x 25mm -60°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684415
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684415
EAN/GTIN:
     5059044509708
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3.18mm
Fühlerlänge = 25mm
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -60°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3.18mm
Fühlerlänge:
25mm
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684415, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2261RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.