Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ K, Ø 4mm x 13mm -60°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684417
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684417
EAN/GTIN:
     5059044509722
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4mm
Fühlerlänge = 13mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -60°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4mm
Fühlerlänge:
13mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684417, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2263RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.