Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ K, Ø 4.76mm x 40mm -60°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684422
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684422
EAN/GTIN:
     5059044509777
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4.76mm
Fühlerlänge = 40mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -60°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4.76mm
Fühlerlänge:
40mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684422, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2268RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.