Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ K, Ø 4.76mm x 25mm -60°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684432
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684432
EAN/GTIN:
     5059044509876
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4.76mm
Fühlerlänge = 25mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Serie = Tube Thermocouple
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = JIS
Temperatur erfasst min. = -60°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4.76mm
Fühlerlänge:
25mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Serie:
Tube Thermocouple
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
JIS
Temperatur erfasst min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684432, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2278RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.