Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Blatt-Thermoelement Typ K, Ø 13mm x 3m -50°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684481
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684481
EAN/GTIN:
     5059044510315
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 13mm
Fühlerlänge = 3m
Fühlermaterial = Edelstahl
Serie = Flat Thermocouple
Kabellänge = 3m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -50°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
13mm
Fühlerlänge:
3m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Serie:
Flat Thermocouple
Kabellänge:
3m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684481, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2328RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.