Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Blatt-Thermoelement Typ K, Ø 13mm x 2m -50°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684500
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684500
EAN/GTIN:
     5059044510483
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 13mm
Fühlerlänge = 2m
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Standardstecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = JIS
Temperatur erfasst min. = -50°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
13mm
Fühlerlänge:
2m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Standardstecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
JIS
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684500, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2345RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.