Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Düsen-Thermoelement Typ K, Ø M6 x 1mm x 1m -60°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684513
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684513
EAN/GTIN:
     5059044510605
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = M6 x 1mm
Fühlerlänge = 1m
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -60°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
M6 x 1mm
Fühlerlänge:
1m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684513, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2357RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.