Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Düsen-Thermoelement Typ K, Ø M6 x 1mm x 5m -60°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684516
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684516
EAN/GTIN:
     5059044510629
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = M6 x 1mm
Fühlerlänge = 5m
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 5m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -60°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
M6 x 1mm
Fühlerlänge:
5m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
5m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-60°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684516, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2359RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.