Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheibe-Thermoelement Typ K, Ø 4mm x 2m → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684564
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684564
EAN/GTIN:
     5059044511060
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4mm
Fühlerlänge = 2m
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4mm
Fühlerlänge:
2m
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684564, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2403RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.