Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheibe-Thermoelement Typ K, Ø 3.5mm x 2m → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684570
EAN/GTIN:
     5059044511114
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3.5mm
Fühlerlänge = 2m
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Standardstecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3.5mm
Fühlerlänge:
2m
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Standardstecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684570, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2408RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.