Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheibe-Thermoelement Typ K, Ø 8mm x 2m → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684583
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684583
EAN/GTIN:
     5059044511237
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 8mm
Fühlerlänge = 2m
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Standardstecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
8mm
Fühlerlänge:
2m
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Standardstecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684583, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2420RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.