Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheibe-Thermoelement Typ K, Ø 4mm x 2m → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684594
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684594
EAN/GTIN:
     5059044511336
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4mm
Fühlerlänge = 2m
Temperatur erfasst max. = +350°C
Serie = Washer Thermocouple
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = JIS
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4mm
Fühlerlänge:
2m
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Serie:
Washer Thermocouple
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
JIS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684594, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2430RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.