Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCV Steckbarer Klemmenblock 2-Kontakte 3.5mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1843606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 3.5mm
Serie = MCV
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Stecken

Leiterplatten-Stiftleisten Phoenix Contact MC und MCV - Rastermaß 3,81 mm. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie MC und MCV von Phoenix Contact sind bekannte und vielseitige Steckverbinder. Sie verfügen über mehrere Verbindungstechnologien, sodass Sie einen Stiftsockel für mehrere verschiedene Anwendungen verwenden können, während Sie gleichzeitig über eine Premium-Konstruktion verfügen. Die Serie verfügt alle über ein Rastermaß von 3,81 mm und kann über Schwall-Lötverfahren direkt auf Ihrer Hauptplatine oder jeder Leiterplatte montiert werden. Darüber hinaus sind diese Steckverbinder vertikal montiert, sodass Sie sie in mehrreihigen Anordnungen auf Ihrer Leiterplatte anordnen können. Die Gehäuse bestehen aus einem grünen PBT (Polybutylenterephthalat) und sind dank der großartigen Eigenschaften von PBT robust. Dies wiederum bedeutet, dass diese Leiterplatten-Stiftleisten unter extremen Bedingungen verwendet werden können. Die Serien MC und MCV können bei Temperaturen von -40 °C bis 100 °C eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Montiert über Durchgangsbohrung und gelötet, ermöglicht es Ihnen, diese Steckverbinder weltweit zu verwenden ;/li> ;li>Absolute Flexibilität bei Ihrem Design - eine Stiftleiste nimmt mehrere Verbindungstechnologien auf, sodass Sie eine Serie von Stiftleisten verwenden können ;/li> ;li>Rastermaß von 3,81 mm für Kompatibilität mit den meisten anderen Steckverbindern ;/li> ;li>Ummantelte Stifte bieten zusätzlichen Schutz für Ihre Verbindung und können robuste Verbindungen über die Zeit hinaus bieten ;/li> ;li>Nennstrom von 8 A. ;/li> ;/ul>. Was ist eine Leiterplatten-Stiftleiste?. Eine Leiterplatten-Stiftleiste ist eine Art Steckverbinder, der auf Leiterplatten verwendet wird, meist Hauptplatinen, um das Anschließen anderer Zubehörteile oder Kabel an einen einzelnen Steckverbinder auf der Leiterplatte zu ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und können auf verschiedene Weise montiert werden. Die Serien MC und MCV werden alle zum Auflöten von Wellen auf die Leiterplatte empfohlen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
3.5mm
Serie:
MCV
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Stecken
Weitere Suchbegriffe: 2684731, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplattensteckverbinder, Phoenix Contact, 1843606, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.