Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex LWL-Kabel 1m OS1 Single Mode, Monofaser Gelb SC SC 9/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684801
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     180610095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
Steckverbinder 1 = SC
Mode = OS1 Single Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 9/125µm
Aderzahl = 1
Mantelfarbe = Gelb
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OS2
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
SC
Mode:
OS1 Single Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
9/125µm
Aderzahl:
1
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OS2
Weitere Suchbegriffe: 2684801, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Molex Premise Networks, 180610095, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.