Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Näherungsschalter Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 160Vac, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684853
EAN/GTIN:
     5059044511459
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Wechselspannung max. = 160Vac
Gleichspannung max. = 220Vdc
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Gesamtlänge = 23mm
Länge = 23mm
Breite = 14mm
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Wechselspannung max.:
160Vac
Gleichspannung max.:
220Vdc
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Gesamtlänge:
23mm
Länge:
23mm
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 2684853, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, FD23LA915, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.