Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 160Vac, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684858
EAN/GTIN:
     5059044511503
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Wechselspannung max. = 160Vac
Gleichspannung max. = 220Vdc
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Gesamtlänge = 32mm
Länge = 32mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Wechselspannung max.:
160Vac
Gleichspannung max.:
220Vdc
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Gesamtlänge:
32mm
Länge:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 2684858, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, FD30LA911, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.