Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 120Vac, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684861
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684861
EAN/GTIN:
     5059044511534
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Wechselspannung max. = 120Vac
Gleichspannung max. = 175Vdc
Kontaktwiderstand = 200mΩ
Gesamtlänge = 29mm
Länge = 29mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Wechselspannung max.:
120Vac
Gleichspannung max.:
175Vdc
Kontaktwiderstand:
200mΩ
Gesamtlänge:
29mm
Länge:
29mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 2684861, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, FD30LC806, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.