Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 160Vac, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684862
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684862
EAN/GTIN:
     5059044511541
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Wechselspannung max. = 160Vac
Gleichspannung max. = 220Vdc
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Gesamtlänge = 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Wechselspannung max.:
160Vac
Gleichspannung max.:
220Vdc
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Gesamtlänge:
50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2684862, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, FD50T12569, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.