Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA DPS40, G 1/4 Differenzial Druckschalter, 0bar → 1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685263
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     31103691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 1bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Differenzial
Anschluss = 2 x G 1/4 Buchse
Serie = DPS40
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Differenzial
Anschluss:
2 x G 1/4 Buchse
Serie:
DPS40
Weitere Suchbegriffe: 2685263, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, WIKA, 31103691, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,87*
€ 989,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,43*
€ 979,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,39*
€ 934,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,37*
€ 866,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.