Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Gewindebohrer M1 x 0.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686568
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E500M1NO2
EAN/GTIN:
     7320760160169
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M1
Typ = Handgewindebohrer mit geradem Gewindegang
Steigung = 0.25mm
Gewinde Standard = Normalgewinde metrisch
Gesamtlänge = 38 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M1
Typ:
Handgewindebohrer mit geradem Gewindegang
Steigung:
0.25mm
Gewinde Standard:
Normalgewinde metrisch
Gesamtlänge:
38 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 2686568, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E500M1NO2, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,46*
€ 61,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 63,16*
3 Tage
29
€ 5,45*
ab € 49,24*
€ 63,68*
6 Tage
29
€ 5,99*
ab € 48,57*
€ 64,91*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 52,36*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.