Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dichtungsmaterial Graphit Schwarz, 1mm x 750 x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686953
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2686953
EAN/GTIN:
     5059044512005
Suchbegriffe:
Graphit Dichtungsmaterial
graphit dichtungsmaterial
Stärke = 1mm
Material = Graphit
Plattengröße = 750 x 500mm
Betriebstemperatur max. = 700°C
Farbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 100bar
Länge = 750mm
Breite = 500mm
Weitere Informationen:
Stärke:
1mm
Material:
Graphit
Plattengröße:
750 x 500mm
Betriebstemperatur max.:
700°C
Farbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
100bar
Länge:
750mm
Breite:
500mm
Weitere Suchbegriffe: 2686953, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungsmaterial, RS PRO, GP550L750W500T1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.